Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-Nummernblock, Kabelgebunden, 18 Tasten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-176354
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     176354
EAN/GTIN:
     0766623176354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock

Schnelle, präzise Zifferneingabe mit komfortablem, mobilem Design



Der Manhattan USB-Nummernblock macht die mobile Notebook-Nutzung bei Zifferneingaben deutlich komfortabler. Die 18 Membrantasten reduzieren Tippgeräusche und machen die Dateneingabe schnell und präzise. Eine Backspace-Taste erlaubt dabei schnelle Korrekturen. Die asynchrone NumLock Funktion funktioniert unabhängig von der Notebook-Tastatur, Sie können gleichzeitig Buchstaben über die normale Tastatur und Zahlen über den Nummernblock eingeben. USB-Anschluss, Plug & Play Installation und die ultradünne, sehr leichte Konstruktion sind ideal für die Nutzung unterwegs.



Merkmale:
  • 18 Tasten inkl. Backspace-Taste
  • Asynchrone NumLock-Funktion arbeitet unabhängig von der Notebooktastatur für schnelle Zifferneingabe
  • Membrantasten reduzieren die Tippgeräusche, verbessern die Reaktionszeiten und senken den Tastenhub
  • Ultradünn und sehr leicht – ideal für Notebook-Nutzer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
140 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,12 kg
Standards und Zertifikate:
USB 1.1, FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
USB-Nummernblock, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
421560
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.