Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 2.0 Micro Hub, USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-160605
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     160605
EAN/GTIN:
     0766623160605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
manhattan usb hubs

Extrem kompakt, aber äußerst leistungsfähig



Der Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Micro Hub mit seinem ultra-dünnen Design erweitert PCs und Notebooks um vier weitere Hi-Speed USB 2.0 Ports, um Tastaturen, Mäuse, Webcams oder andere Geräte anzuschließen. Die Hi-Speed Ports sind außerdem USB 1.1 kompatibel und unterstützen so auch ältere Geräte und bieten Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s für externe Speicher, Drucker oder andere Geräte.

Das robuste Gehäuse, die kompakte Größe und Stromversorgung über den USB-Bus machen den Hub zu einer transportablen Lösung. Plug and Play, Hot-Swap-Fähigkeit und ein USB A - Mini B USB-Kabel sorgen mit einem einfachen Anschluss an jedem USB-Port für eine einfache Installation des MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Micro Hubs.



Merkmale:
  • 4 Hi-Speed USB 2.0 Ports für zusätzliche USB-Geräte
  • Integriertes USB-Kabel ist ideal für Notebooks mit USB-Anschlüssen auf der Rückseite
  • Überspannungsschutz, Hotswap-fähig
  • Kompatibel mit allen USB-fähigen Computern
  • Plug & Play, kompatibel mit Windows und Mac Systemen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
41 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0,019 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0, FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Micro Hub, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
176354
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.