Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz Aktiver DisplayPort auf HDMI-Adapter, DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, Kabeladapter / Konverter mit Dongle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-153713
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153713
EAN/GTIN:
     0766623153713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

4K DisplayPort auf HDMI-Adapter - zum einfachen Anschließen eines DisplayPort-PCs an einen HDMI-Monitor



Der aktive Manhattan 4K@60Hz DisplayPort auf HDMI-Adapter schließt einen Desktop-PC mit DisplayPort-Schnittstelle an einen Bildschirm mit HDMI-Port an. Er unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI 4K@60Hz für Auflösungen bis zu Ultra HD (4K) sowie digitales Audio bis zu 7.1 Surround Sound. Zudem ist er abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.0/1.1 bei unterstützten Auflösungen bis zu 1080p. Nutzen Sie schon den HDMI-Port Ihres Computers, dann können Sie mit diesem Konverter einen zweiten Monitor anschließen. Das ermöglicht Multitasking und mehr Produktivität.



Aktiver Adapter vs passiver Adapter - das sind die Unterschiede und Vorteile; auch sehr gut als Gaming-Adapter geeignet



Um die Kompatibilität mit jedem DisplayPort-Zuspielgerät zu garantieren, nutzt dieser DP-Adapter eine aktive Signalumwandlung. Das ist bei der Konvertierung von DisplayPort auf HDMI notwendig, um 4K-Auflösungen zu erhalten. Bei der 1080p-Videoausgabe werden auch Grafikkarten unterstützt, die die Ausgabe von Multi-Mode DP++ Signalen nicht beherrschen (z. B. AMD Eyefinity).



Plug & Play



Die Plug & Play-Installation benötigt keine zusätzliche Software oder Treiber. Durch das kompakte Format und geringe Gewicht lässt sich dieser Konverter bequem verstauen.



Merkmale:
  • Konvertiert ein DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
  • Aktiver Konverter; unterstützt Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgabe
  • Ideal zum Anschluss eines HDMI-Displays oder -Beamers an ein DP-Zuspielgerät wie PC, Laptop oder Dockingstation
  • Ermöglicht den Anschluss eines zweiten HDMI-Bildschirms über einen verfügbaren DP-Port
  • Unterstützt die Anzeigemodi Erweitert oder Dupliziert unter Windows®
  • Unterstützt digitales Audio bis zu 7.1-Surround-Sound
  • Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
  • Entspricht der DisplayPort 1.2-Spezifikation
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • DisplayPort-Stecker mit Rastnase für fest fixierten Anschluss
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design passt problemlos in Außenfächer von Notebooktaschen
  • HDCP 1.4-konform
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows® und Linux®
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
238 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,024 kg
Standards und Zertifikate:
DisplayPort 1.2, HDCP 2.3, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
4K@60Hz Aktiver DisplayPort auf HDMI-Adapter, Anleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153690
ab € 34,27*
Sonstiges
Manhattan
152228
ab € 18,11*
Sonstiges
Manhattan
151993
ab € 7,06*
Sonstiges
Manhattan
151634
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.