Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C Audioadapter mit Power Delivery-Ladeport, USB-C Stecker auf USB-C Audioport und USB-C Power Delivery (PD)-Port, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-153348
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153348
EAN/GTIN:
     0766623153348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Ladegerät USB


Merkmale:
  • Superschnelle Akkuladung und Audiozugriff gleichzeitig über eine einzige USB-C-Verbindung
  • Vielseitiges Anschlussdesign ermöglicht Wiedergabe über USB-C-Kopfhörer von einem USB-C-Gerät, während dieses geladen wird*
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät – erhältlich von Manhattan
  • Drei-Kanal Analog-auf-Digital-Konverter (ADC) für verbesserte Audioausgabe und Mikrofonqualität
  • Unterstützt Mikrofon und Audiowiedergabe
  • Plug & Play; keine Treiber oder Installation benötigt
  • Ultraschlankes und leichtes Design, ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
  • *Auf einigen Smartphonemodellen können die Funktionstasten von Headsets nicht genutzt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
36,2 mm
Breite:
30,3 mm
Höhe:
9,3 mm
Gewicht:
0,011 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, USB-Audiogeräteklasse V 2.0, PD 2.0, CE, FCC, RoHS2, WEEE, REACH
Lieferumfang:
USB-C Audioadapter mit Power Delivery-Ladeport, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354868
ab € 4,22*
Sonstiges
Manhattan
353342
ab € 3,24*
Sonstiges
Manhattan
354875
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.