Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C PD 7-in-1-Dockingstation, USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI oder Mini DisplayPort oder VGA, drei USB 3.0 Typ A-Ports, USB-C-PD-Port, Gigabit-RJ45-Port, SD-Kartenles...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152808
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152808
EAN/GTIN:
     0766623152808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station


Merkmale:
  • Multifunktions-Dockingstation zum Anschluss eines USB Typ C-Gerätes an ein HDMI-, Mini DisplayPort- oder VGA-Display, drei USB 3.0 Typ A-Ports, ein 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, ein 3,5 mm-Stereo-Anschluss, ein USB-C-Stromport und ein SD-Kartenleser
  • Bietet Ultra-High-Definition (UHD) 4K@30Hz Video und Audio über HDMI- oder Mini DP-Verbindung oder HD 1080p Video über VGA-Verbindung
  • Gespiegelte oder erweiterte Display-Modi unterstützen Videoauflösungen bis zu 1080p@60Hz oder 3840x2160 bei 30 Hz (4K/UHD); Mac unterstützt nur Modus Gespiegelt
  • Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000 Mbit/s) für Downloads, Streaming und Gaming in Highspeed
  • Drei USB 3.0 Typ-A-Ports für den Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder USB-Sticks (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren eines mobilen Geräts
  • USB 3.0 Typ A-Ports bieten Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s ; BC1.2-Port lädt mit bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A)
  • Einfacher Zugriff auf Medien und Content Management mit Lese-/Schreib-/Kopierfunktion Mikro-SD- und SD-Steckplätzen; unterstützt automatische Kartenerkennung und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 90 Mbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • USB Typ C-Port für Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
  • 3,5 mm-Klinkenbuchse für hochwertigen Stereosound; sowohl Mikrofon (Audioeingang) als auch Kopfhörer (Audioausgang)
  • Robustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegs
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Plug & Play
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
137 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
0,2 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.1, HDMI, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
SuperSpeed USB-C auf 7-in-1-Dockingstation, KurzanleitungHINWEIS: Unterstützt keine simultane Videoausgabe - es kann nur ein Videoport verwendet werden (HDMI oder Mini DisplayPort oder VGA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.