Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 aktives Anschlusskabel, USB A-Stecker auf B-Stecker, 15 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152389
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152389
EAN/GTIN:
     0766623152389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Repeater-Kabel für mehr Reichweite beim Anschluss von USB-Geräten



Nutzen Sie aktive Anschlusskabel von Manhattan um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Diese einzelne, nicht-kaskadierbare Verbindung bietet eine zuverlässige 15 m lange Verbindung. Aktive Anschlusskabel von Manhattan mit integrierter Repeaterfunktion sind vollständig mit USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten. Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter unter Windows und Mac, ganz ohne externe Stromversorgung oder Treiberinstallation. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.



Merkmale:
  • Erweitert und verstärkt ein USB-Signal – unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Integrierter Chipsatz mit Repeater-Funktion erhält die USB 2.0-Signalqualität und -Spezifikationen
  • Ermöglicht USB 2.0-Verbindungen über die 5 m-Begrenzung hinaus – ideal zum Anschluss von entfernten USB-Druckern
  • Ermöglicht eine nicht-kaskadierbare USB-Verbindung von 15 m
  • Plug & Play, Windows- und Mac-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
15 mm
Breite:
0,015 mm
Höhe:
0,014 mm
Gewicht:
0,38 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, USB 2.0, RoHS
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162005
ab € 15,64*
Sonstiges
Manhattan
510424
ab € 11,25*
Sonstiges
Manhattan
150712
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.