| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-151269 Herst.-Nr.: 151269 EAN/GTIN: 0766623151269 |
| | |
|
| | |
| Dieser Manhattan KVM Switch ist ein kompakter 4-Port KVM-Switch mit Umschaltfunktion von Audio und Mikrofon. Seine konsolenseitige USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss von USB-Tastatur und -Maus. Es liegen vier Sets abnehmbare USB-KVM-Kombi-Kabel und vier Sets Audio-/Mikrofonkabel für SOHO- und Büro-Multimediaanwendungen bei. Dieser KVM-Switch ermöglicht Zugriff, Steuerung, Start und Neustart von USB-Multimediacomputern mit einem einzigen Set aus USB-Tastatur, -Maus und Monitor sowie optional Lautsprechern und Mikrofon über die installierte Switching Software auf Ihrem PC. Audio- und Mikrofon-Umschaltung für Multimediakonsum ohne Unterbrechungen ie Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktion dieses KVM-Switches ermöglicht den Einsatz Ihres Multimediasystems auf jedem Ihrer vier Computer. Sie können so die Audio/Mikrofon Ein-/Ausgänge jedes Computers nutzen, ohne die Kabel umzustecken. Sie können Audio- und PC-Kanäle simultan oder unabhängig voneinander umschalten. Und Sie benötigen nur noch ein Paar Lautsprecher statt vier. USB-Schnittstellenkompatibilität für Multiplattform-Unterstützung Die USB-Schnittstellentechnologie bietet Multiplattform-Unterstützung für PC, Macintosh G3/G4 und iMAC. (Die KVM Switching Software unterstützt nur Windows-Plattformen). Keine Verkabelungsprobleme Dieser KVM-Switch bringt Ihnen 4 abnehmbare, 1,5 m lange KVM-Anschlusskabel gleich im Lieferumfang mit - die lange, aufwändige Suche nach passenden Kabeln bleibt Ihnen somit erspart. Merkmale:- Ermöglicht die Bedienung von 4 USB-Computern mit einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor
- Unterbrechungsfreies Umschalten der Audio- und Mikrofon-Quelle
- Computer können im laufenden Betrieb (Hot-Plugging) angeschlossen werden
- Computerauswahl via Knopfdruck oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt Auflösungen bis 1600 x 900
- Status-LEDs für einfache Übersicht
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil benötigt
- Enthält vier Anschlusskabel für die Verbindung von Computer, Lautsprecher und Mikrofon
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 125 mm | Breite: | 86 mm | Höhe: | 26 mm | Gewicht: | 0,18 kg | Standards und Zertifikate: | USB 1.1 | Lieferumfang: | 4-Port Kompakt-KVM-Switch, Kurzanleitung, 4 x PC- und Audioanschlusskabel (1,8 m)Bitte beachten Sie: Mac®-Computer können nur mit einer Standard PC-Tastatur und -Maus gesteuert werden, nicht mit Mac-Peripherie. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |