Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.0 Mini Multi-Card Reader/Writer, USB-A-Stecker, 24-in-1, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Übertragungsrate, besonders kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-101981
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     101981
EAN/GTIN:
     0766623101981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Erweitern Sie Ihren PC um ein externes digitales Media Management Center



Der Manhattan Multi-Card Reader/Writer beherrscht 24 gängige Flashkartenformate, inkl. der beliebten Formate SD, MMC und microSD. Dabei kommt er ganz ohne externes Netzteil, Kabel oder Kartenadapter aus und ist damit auch ideal für die schnelle, einfache Nutzung unterwegs.



Komfortable Datenübertragung ohne das jeweilige Mediengerät



Durch die USB-Massenspeicher-Funktionalität archivieren Sie ganz einfach und komfortabel Bilder, Musik, Videos und vieles mehr. Greifen Sie dann auf diese Dateien zu, ohne die Kamera oder sonstige Mediengeräte an den PC anschließen zu müssen und schonen Sie so deren Akku. Dank der USB 3.0-Schnittstelle werden Daten blitzschnell mit bis zu 5 Gbit/s übertragen.



Merkmale:
  • Einfacher Zugriff auf Ihre Dateien — Lesen, Kopieren, Schreiben und Übertragen von Karte auf Karte
  • Kompatibel zu SecureDigital (SD), MultiMedia Memory Cards (MMC) und microSD
  • USB 3.0-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s; abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Versionen
  • Unterstützt automatische Kartenerkennung
  • Windows- und Mac-kompatibel – Hot-Swap- und Plug&Play-fähig
  • Stromversorgung über den USB-Port, kein Netzteil benötigt
  • LED für den Speicherkartenstatus; leuchtet blau während Lese- und Schreibvorgang
  • Kompaktes und leichtes Design — ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
70 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0,012 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.0, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
Mini Multi-Card Reader/Writer, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 5,39*
Sonstiges
Manhattan
322379
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.