Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschlüsse, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-8330-20-NI-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8330-20-NI-B
EAN/GTIN:
     4045525965973
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschlüsse GN 8330 zeichnen sich sowohl durch ihre Funktionalität, als auch das Design aus. Der integrierte Federmechanismus hält Verschlusshebel und Spannhaken in geöffneter Stellung fest und ermöglicht eine mühelose Bedienung. Über die Elastizität der Blechteile wird nach Überschreitung des Totpunktes der Verschluss vorgespannt. Erforderlich hierzu ist in Spannstellung der Bohrungsabstand m2. Durch den Hubweg w des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengezogen werden. Mit dem sog. Federstecker kann der Spannverschluss gegen unbedachtes Öffnen gesichert werden. Der Federstecker wird dazu in die Bohrung d2 gesteckt. Auch eine Verplombung ist über d2 möglich. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite b1:
20
Form:
B - mit Federstecker
Haltekraft:
300
b2:
13
d1:
3.4
d2:
1.8
h:
10
l1 ≈:
76
l2:
34
l3:
25
l4:
44
m1:
8
m2:
29
m3:
8
m5:
22
m6:
4
w ≈:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,66*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,47*
Ähnlich
Otto Ganter
8330.1-9
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-ST-A
ab € 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
821-400-A-ST-1
ab € 9,46*
Ähnlich
Otto Ganter
832-55-ST
ab € 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
832.1-40-ST
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
832.2-55-A-ST
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
832.3-100-ST
ab € 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
832.4-55-ST
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
833-50-ST
ab € 1,17*
Ähnlich
Otto Ganter
831.1-110-ST
ab € 2,38*
Ähnlich
Otto Ganter
831-100-A-ST-1
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.