Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-832.2-55-V-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     832.2-55-V-ST
EAN/GTIN:
     4045525085176
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt
Spannverschlüsse GN 832.2 werden eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. In Folge der Elastizität des Spannbügels werden die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengehalten. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z. B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein. Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Größe:
55
Form:
V - mit Schlosslasche für Vorhängeschloss (nur in ST)
Haltekraft:
550
b1:
23
b2:
15
b3:
41
b4:
18
b5:
36
b6:
13
d1:
2
d2:
3.5
d3:
4
h1:
12
h2:
11
h3:
9
h4:
19.5
l1 ≈:
52
l2:
34
l3 ≈:
29
m1:
4
m2:
33
m3:
4
m4:
28
r ≈:
21
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,60*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,55*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-NI-A
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-ST-A
ab € 3,36*
Ähnlich
Otto Ganter
821-400-A-ST-1
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
832-55-ST
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
832.1-40-ST
ab € 0,61*
Ähnlich
Otto Ganter
832.3-100-ST
ab € 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
832.4-55-ST
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
833-50-ST
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
831.1-110-ST
ab € 2,39*
Ähnlich
Otto Ganter
831-100-A-ST-1
ab € 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,74*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.