Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-607-8-AK-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607-8-AK-ST
EAN/GTIN:
     4045525308664
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
rastbolzen
Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909 erweitern die Anbaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
8
Form:
AK - mit Kontermutter
b:
4.5
d2:
M 16 x 1,5
d3:
31
e ≈:
21.9
l1:
54
l2:
8
l3:
12
l4:
6
l5:
3
sw:
19
Feder- druck in N ≈ Anfang:
15
Ende:
29
Axiale Belastbarkeit in N:
500
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen 8mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.6-4-M8-B
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
607.2-6-8,5-ST
ab € 8,60*
Ähnlich
Otto Ganter
607.4-6-6-ST
ab € 6,75*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-NI
ab € 7,88*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.