Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen zum Anschweißen, ohne Rastsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-607.4-6-6-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607.4-6-6-ST
EAN/GTIN:
     4045525553507
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 6mm
Rastbolzen GN 607.4 sind für die Befestigung durch Schweißen vorgesehen, insbesondere bei Verwendung an Vierkantrohren aus Stahl. Der Ansatz d2 dient der Positionierung. Der Kunststoffknopf mit dem eingespritzten Raststift wird erst nach dem Schweißvorgang aufgeschlagen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
6
Länge l1:
6
b:
18
d2:
10
d3:
25
d4:
22
l2:
37
l3:
1.5
l4:
5.5
l5 Rast- weg:
6
Federdruck in N ≈ Anfang:
11
Ende:
28
Axiale Belastbar- keit in N ≈:
400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
722.1-8-20-A-ST
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
607.2-6-8,5-ST
ab € 8,69*
Ähnlich
Otto Ganter
618-5-A
ab € 4,23*
Ähnlich
Otto Ganter
607.5-6-6-ST
ab € 7,20*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
ab € 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
612.3-6-16-A
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.