Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen für dünnwandige Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-607.2-6-8,5-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607.2-6-8,5-ST
EAN/GTIN:
     4045525308978
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 6mm
Rastbolzen GN 607.2 ermöglichen eine einfache Montage bei kleinen Wandstärken. Dabei ist zu beachten, dass je nach Klemmlänge “s” und Bolzenlänge “l1”, bzw. Lage der Sechskantschraube der Bolzen beim Betätigen nicht immer voll “eingezogen” wird, also noch vorstehen kann. Konstruktionsbedingt ist die Positionierungsgenauigkeit des Rastbolzens geringer als bei GN 607.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
6
l1:
8.5
d2:
25
d3:
10
e:
19.5
l2:
34
l3:
10
l4 Rast- weg:
6
s Klemm- länge:
1 ... 3
sw1:
17
sw2:
14
Federdruck in N≈ Anfang:
10
Ende:
24
Axiale Belastbar- keit in N:
400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
607.9-SW14-SW16
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
607.3-6-8,5-ST
ab € 9,52*
Ähnlich
Otto Ganter
607.4-6-6-ST
ab € 6,75*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.