Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-607-6-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607-6-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525308510
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 6mm
Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909.5 erweitern die Anbaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
6
Form:
A - ohne Kontermutter
b:
4
d2:
M 12 x 1,5
d3:
25
e ≈:
19.6
l1:
45
l2:
6
l3:
10
l4:
5
l5:
3
sw:
17
Feder- druck in N≈ Anfang:
9
Ende:
25
Axiale Belastbarkeit in N:
400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
609.5-6-7-2
ab € 0,22*
Ähnlich
Otto Ganter
822.7-4-M8-BN
ab € 6,49*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-NI
ab € 12,15*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.