Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern mit vorstehender Nabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-532.1-40-M8-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     532.1-40-M8-E
EAN/GTIN:
     4045525700550
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern mit vorstehender Nabe
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Innengewinde (Form E) d2:
M 8
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
14
d4:
9
b:
15.5
h1:
17
h2:
7.5
t1 min.:
15
t2:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
640-32-M4-E
ab € 0,89*
Ähnlich
Otto Ganter
532-20-M4-E
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
531.1-32-M6-10
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.