Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kleine Bauform, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-640-32-M4-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     640-32-M4-E
EAN/GTIN:
     4045525703667
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Kleine Bauform, Kunststoff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2 (Form E):
M 4
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
12
b:
6
h1:
16.5
h2:
3.5
t1 min.:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
532.1-32-M6-E
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
635-27,5-M6-E-DSG
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
532-20-M4-E
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
639-32-M4-10
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.