Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Flügelmutter
>
Flügelmutter (ohne Norm)
>
Artikel
Flügelmuttern mit vorstehender Nabe (GN 532.1-32-M6-E)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-532.1-32-M6-E
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
532.1-32-M6-E
EAN/GTIN:
4045525700543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Innengewinde (Form E) d2:
M 6
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Flügelschrauben, Flügelmuttern
>
GN 532.1 Flügelmuttern mit vorstehender Nabe
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmutter
,
Flügelmuttern
,
Flügelschraube
,
Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,16*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flügelmuttern mit Messing-Buchse (GN 634-40-M5-E-DSG)
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,19*
Ähnlich
Flügelmuttern, Kleine Bauform, Kunststoff (GN 640-32-M4-E)
Otto Ganter
640-32-M4-E
€ 1,32*
Ähnlich
Flügelmuttern, Kunststoff (GN 532-20-M4-E)
Otto Ganter
532-20-M4-E
€ 0,92*
Ähnlich
Flügelschrauben mit vorstehender Nabe (GN 531.1-32-M6-10)
Otto Ganter
531.1-32-M6-10
€ 1,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.