Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben mit vorstehender Nabe (GN 531.1-32-M6-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-531.1-32-M6-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     531.1-32-M6-10
EAN/GTIN:
     4045525700413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
532.1-32-M6-E
€ 1,16*
Ähnlich
Otto Ganter
639-32-M4-10
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6
€ 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
633-40-M5-16-DSG
€ 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.