Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-532-40-M8-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     532-40-M8-E
EAN/GTIN:
     4045525278622
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m8x1
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Kunststoff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
b:
15.5
h:
17
t1 min.:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
532.1-32-M6-E
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
640-32-M4-E
ab € 0,89*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.