Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-532-40-M8-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     532-40-M8-D
EAN/GTIN:
     4045525278615
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Kunststoff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d3:
M 8
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d4:
9
b:
15.5
h:
17
t2:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
532.1-32-M6-E
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
640-32-M4-E
ab € 0,89*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.