Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelradgetriebe, Gehäuse Aluminium (GN 3971-35-L-12-AN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-3971-35-L-12-AN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3971-35-L-12-AN
EAN/GTIN:
     4045525809109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Kegelradgetriebe GN 3971 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen wie z. B. Höhenverstellungen oder Umlenkungen eingesetzt werden.

Durch die zahlreichen Befestigungsbohrungen wird eine einfache Montage in beliebiger Lage ermöglicht. Die Winkellagen der Passfedern sind beliebig angeordnet.

Weitere Informationen:
b1:
35
d1:
12
Oberfläche:
AN - eloxiert, naturfarben
Form:
L - Winkelgetriebe 90°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.418 kg
Weitere Suchbegriffe: EMO-Messehighlight
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 167,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
€ 31,36*
Ähnlich
Otto Ganter
3971-18-L-6-AN
€ 130,25*
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
€ 24,78*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
€ 168,88*
Ähnlich
Otto Ganter
2242-12-B4-4-AL-KU
€ 22,81*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,15*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
€ 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.