Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschieberkupplungen mit Klemmnabe (GN 2242-12-B4-4-AL-KU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2242-12-B4-4-AL-KU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2242-12-B4-4-AL-KU
EAN/GTIN:
     4045525617476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kreuzschlitzkupplung
Oldham-Kupplung

Kreuzschieberkupplungen GN 2242 können große radiale Wellenversätze ausgleichen und dabei hohe Drehmomente übertragen. Deshalb werden sie vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die reine Drehmoment- und Leistungsübertragung bei zeitgleich großen radialen Wellenversätzen im Vordergrund steht.

Durch die Klemmnaben und die einfache Steckmontage sind Kreuzschieberkupplungen sehr montagefreundlich. Sie sind in ihrem Anwendungsbereich sehr vielfältig und finden z. B. im allgemeinen Maschinenbau an Verpackungsmaschinen und Pumpen ihre Verwendung.

Bei dem Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer für beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht.

Weitere Informationen:
Werkstoff (Nabe):
AL - Aluminium
d1:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Passfedernut
Werkstoff (Kreuzscheibe):
KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
d2:
4
d3:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Oldhamkupplung, Kupplung, Kupplungen, Wellen-Klupplungen, Wellenkupplung, Wellen-Kupplung, Wellenkupplungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
€ 31,36*
Ähnlich
Otto Ganter
2243-8-B2-2-AL-KU
€ 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.