Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-339-29-M6-45-KS-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     339-29-M6-45-KS-ST
EAN/GTIN:
     4045525443990
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 339 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist. Sie zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus. Die gleitfähige bzw. rutschfeste Kunststoffkappe ist solide im Fuß "verankert".
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Fußdurchmesser d1:
29
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l1:
45
Form:
KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
l2 ≈:
8
l3 ≈:
5
l4 Form KS:
1
Form KR:
0.4
sw:
3
Statische Belastbarkeit in kN:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.036 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,87*
Ähnlich
Otto Ganter
349-36-M8
ab € 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
839-25-M6-26
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.