Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben mit Abdeckkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-338-16-KS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     338-16-KS
EAN/GTIN:
     4045525507463
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
otto ganter gerätefuß
gehäusefuß
Die oben aufgeführten Anwendungsbeispiele zeigen den vielseitigen Verwendungsbereich der Scheiben mit Abdeckkappe GN 338. Zur Demontage können die Abdeckkappen mit einem Schraubendreher an einer Aussparung abgehoben werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
16
Form:
KS - Abdeckkappe, gleitfähig
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
3.2
h1:
5
h2:
1
h3:
3.7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6341-ST-4-10-A-BT
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
Ähnlich
Otto Ganter
185-18-NI
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.