Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UH720 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link UH720 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
TP-Link UH720 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
TP-Link UH720 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
TP-Link UH720 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
TP-Link UH720 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-21-5511
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UH720
EAN/GTIN:
     5712505755334
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
9
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
9
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Breite:
165 mm
Tiefe:
65.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
1 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Eingangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.24 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
98
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,83*
€ 32,83*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,82*
€ 32,84*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 25,75*
€ 32,92*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,11*
€ 33,34*
1 Tag
276
pro Stück
€ 7,50*
ab € 26,30*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.