Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SM5110-SR
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM5110-SR
EAN/GTIN:
     6935364006297
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Zum Einsatzzweck
Das TL-SM5110-SR wurde entwickelt, um die Übertragungsdistanzen von 10Gbit/s-Netzwerkverbindungen zu verlängern. Dieses SFP+-Modul ist ein leistungsstarker 10GBASE-SR 850nm Multimode-SFP+-Transceiver. Er unterstützt Vollduplex- 10G-Ethernet-Verbindungen bis zu 300m mit 50/125µm oder 33m mit 62,5/125µm Glasfaserkabeln.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Eingangsspannung:
3.3 V
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Verpackungsbreite:
81.5 mm
Verpackungstiefe:
122.5 mm
Verpackungshöhe:
38.5 mm
Paketgewicht:
60 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC (UPC)
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
50/125,62.5/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14.5 mm
Tiefe:
61.3 mm
Höhe:
12.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.