Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Bidirektionale 1000Base-BX WDM-SFP-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Bidirektionale 1000Base-BX WDM-SFP-Module
TP-Link Bidirektionale 1000Base-BX WDM-SFP-Module
TP-Link Bidirektionale 1000Base-BX WDM-SFP-Module
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SM321B-2
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM321B-2
EAN/GTIN:
     6935364072940
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der TL-SM321B-2 von TP-LINK wurde gemäß dem Small Form Pluggable Multi-Source Agreement (SFP-MSA) entwickelt. Als bidirektionaler optischer WDM-Transceiver verwendet TL-SM321B-2 einen integrierten optischen LC-bidirektionalen Schnittstellenanschluss, und die Datenverbindung beträgt bis zu 2 km in 9/125 μm SMF (Single-Mode-Faser).

Der TL-SM321B-2 enthält außerdem die DDM-Funktion (Digital Diagnostic Monitoring), die mit SFF-8472 kompatibel ist. DDM unterstützt die Echtzeitüberwachung des Transceivers und zeigt Parameter an, einschließlich des Transceiverstroms, der optische Leistung und Betriebstemperatur sendet / empfängt.

Das TL-SM321B-2 von TP-Link wird in der Praxis für Glasfasernetze über kurze und mittlere Entfernungen eingesetzt und bietet eine schnelle und stabile Gigabit-Glasfaserverbindung für Switches, Router, Server, usw.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Metallisch
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
FCC, CE
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
81.5 mm
Verpackungstiefe:
122.5 mm
Verpackungshöhe:
38.5 mm
Paketgewicht:
60 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard:
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
1000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1550 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM):
Ja
Breite:
55.4 mm
Tiefe:
14.6 mm
Höhe:
12.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.