Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PA7017P
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA7017P
EAN/GTIN:
     6935364010812
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85171800
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
220 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
95 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
72 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
370 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.