Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TD-W9970 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TD-W9970 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TP-Link TD-W9970 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TP-Link TD-W9970 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TP-Link TD-W9970 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TP-Link TD-W9970 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TD-W9970 V2
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TD-W9970 V2
EAN/GTIN:
     6935364092535
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Wandmontage:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, 128-bit WEP, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, 64-bit WEP, DES, MD5, SHA-1, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300 Mbit/s
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
xDSL-Verbindung:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Web-basiertes Management:
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
USB-Freigabe:
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
Medien-Server:
Ja
Anzahl VPN-Tunnels:
10
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
PPTP, L2TP, IPSec Pass-through
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
1
Breite:
195 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
36 mm
ADSL:
Ja
ADSL2:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL2:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
550 g
Upgradefähige Firmware:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.