Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SM321B Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada SM321B Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
TP-Link Omada SM321B Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     C1363-SM321B
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SM321B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Minimale Betriebstemperatur:
0 °C
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
3.3 V
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Benutzerhandbuch:
Ja
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1550 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
55.4 mm
Tiefe:
14.6 mm
Höhe:
12.9 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.