| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-Deco M5(3-Pack) Herst.-Nr.: Deco M5(3-Pack) EAN/GTIN: 6935364080839 |
| |
|
| | |
| TP-LINK AC1300 Whole-Home Wi-Fi System Ein Leben ohne Unterbrechungen Deco ist die WLAN-Gesamtlösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses System versorgt Ihr ganzes Zuhause mit unterbrechungsfreiem WLAN. Neben AC1300-Geschwindigkeiten und einer WLAN-Abdeckung von bis zu 400m² ist Deco mit dem neuesten Sicherheitssystem ausgestattet. WLAN sollte immer funktionieren Deco ist DIE WLAN-Heimnetz-Komplettlösung für Jedermann. Diese neue Art WLAN-Produkt stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Dabei spielt es keine Rolle, wie Ihr Zuhause beschaffen ist. Deco erstellt ein einheitliches, übergangsloses WLAN-Netzwerk in Ihrem Zuhause her, in dem Sie unterbrechungsfreie Verbindungen genießen, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. M5 Die erste WLAN-Heimnetz-Komplettlösung, die Ihnen auch Sicherheit garantiert. Die beste Verbindung zu jeder Zeit und in jedem Raum. Die ART-Funktion verbindet Ihre Endgeräte automatisch mit der Deco-Einheit, welche an dieser Stelle das beste WLAN-Signal sendet. So wird sichergestellt, dass Sie, egal wo Sie sich gerade in Ihrem Zuhause befinden, immer unterbrechungsfreie Highspeed-Internetverbindungen genießen. Ob auf dem 2,4 GHz- oder 5 GHz-Band, ART wählt automatisch immer die richtige Frequenz auf Ihrem Endgerät. So können Sie sich von Raum zu Raum bewegen, während Sie streamen, downloaden oder surfen, ohne dabei auch nur eine Unterbrechung zu erfahren. - Optimiert automatisch Ihr Deco-Heimnetz über WLAN
- Verbindet Sie automatisch mit der Deco-Einheit, die Ihnen die beste Verbindung bietet
Die Gesamtlösung für Ihr Heim-WLAN. Die Gesamtlösung für Ihre Sicherheit. HomeCare von „Trend Micro“ schützt jedes Ihrer mit dem WLAN verbundenen Geräte vor mehr als 10.000 täglich neu aufkommenden Sicherheitsbedrohungen des Internets. „AV-TEST“, ein unabhängiges Prüfinstitut, zeichnet dieses Sicherheitslösung als Nummer 1 aus in den Kategorien „Sicherheit“, „Leistung“ und „Benutzerfreundlichkeit“. Jeden Tag verarbeitet TP-Links HomeCareTM 8 Milliarden URLs, welche alle mit dem WLAN verbundenen Geräte, wie Computer, Smartphones, digitale Schließsysteme oder Cloud-Kameras, beeinflussen können. Sobald sich neue Malware-URLs im Internet verbreiten, werden diese innerhalb von 15 Minuten geblockt. Mit einem 3-stufigen Verteidigungssystem werden Bedrohungen und Phising-Websites geblockt, und infizierte Geräte unmittelbar blockiert. Um Ihnen durchweg die beste Sicherheit garantieren zu können, aktualisiert sich unser Deco-System automatisch mit den neuesten Updates. - 3 Jahre kostenfreier Gebrauch von Trend Micros HomeCare (im Wert von etwa 300€)
- Die Zugriffskontrolle erlaubt es Ihnen, Filter und Zugangsberechtigungen für unterschiedliche Altersgruppen einzurichten
- Stellen Sie Zeitpläne zur Internetnutzung ein
- Pausieren den Internetzugang nach Belieben
- Verwalten Sie Ihr Netzwerk auch von unterwegs
- Internetnutzungs- und Status-Reports
- Blocken Sie Geräte und verhindern Sie so den Zugang zum Netzwerk
Stellen Sie Ihre gewünschten Geschwindigkeiten ein. Die Deco-App übersteigt alles bisher Dagewesene. Mit dieser App sind Sie in der Lage, Ihren Geräten ganz bequem von Ihrem Smartphone aus je nach Priorität unterschiedliche Geschwindigkeiten zuzuweisen. - Geräte und Anwendungen priorisieren, um optimale Leistung zu genießen
- Informationen im Gastnetzwerk freigeben
- Fehler beheben, Internetgeschwindigkeit testen und Diagnosetests durchführen
- Datenverkehr-Überwachung für jedes einzelne Endgerät
Spezifikationen - Quad-Core-CPU
- WLAN: 400Mbit/s auf 2,4GHz und 867Mbit/s auf 5GHz
- 4 interne Antennen (pro Gerät)
- 2 Gigabit-Ethernet-Ports (pro Gerät)
- 1 USB-Typ-C-Anschluss
- IPv6 (Internetprotokoll Version 6)-kompatibel
- Abmessungen: Durchmesser 120mm, Höhe 38mm
- Bluetooth 4.2
Weitere Informationen: | | Garantie: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp link repeater, wlan repeater, Wireless AC Range Extender, TP-LINK, tplink, AC, Dualband, simultan |
| | |
| |