Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TBE550E Eingebaut WLAN / Bluetooth 9300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer TBE550E Eingebaut WLAN / Bluetooth 9300 Mbit/s
TP-Link Archer TBE550E Eingebaut WLAN / Bluetooth 9300 Mbit/s
TP-Link Archer TBE550E Eingebaut WLAN / Bluetooth 9300 Mbit/s
TP-Link Archer TBE550E Eingebaut WLAN / Bluetooth 9300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TBE550E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TBE550E
EAN/GTIN:
     4895252507836
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
LED-Anzeigen:
Ja
Empfängersensitivität:
6 GHz: 11ax HE20 MCS0: -94 dBm; 11be EHT320 MCS13: -44dBm; 5 GHz: 11ac VHT20 MCS0: -94 dBm; 11be EHT160 MCS13: -48dBm; 2.4 GHz: 11n HT20 MSC0: -95 dBm; 11be EHT40 MSC13: -56dBm
Zertifizierung:
FCC/CE/IC/NCC/JRF/VCCI/BSMI
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Breite:
95.2 mm
Tiefe:
120.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
9300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.