Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY MW 2200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1305-JW-T2200-2
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-T2200-2
EAN/GTIN:
4025112110146
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Durch das ergonomische, an die natürliche Handwölbung angepasste Design der CHERRY MW 2200 können Sie länger bequem arbeiten. Die kompakte und kabellose Computermaus ist so platzsparend, dass sie in der mitgelieferten Transporttasche problemlos mitgenommen und überall verwendet werden kann. Egal ob Linkshänder oder Rechtshänder – durch die symmetrische Form ist sie universell einsetzbar. Die CHERRY MW 2200 ermöglicht dank einer Auflösung von 1.300 dpi des optischen Sensors eine präzise Navigation und flüssige Cursor-Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche. CHERRY steht für höchste Qualitätsstandards bei Mäusen und Tastaturen. Auch die MW 2200 wird nach diesen Standards hergestellt und ist äußerst zuverlässig. Dank automatischem Energiesparmodus hält die Funkmaus bis zu 12 Monate mit einer einzelnen AA-Batterie, welche sich natürlich im Lieferumfang befindet. Sobald Sie den USB-Empfänger an Ihren Computer oder Laptop anschließen, können Sie dank Plug & Play sofort loslegen. Der extra kleine Nano-Receiver bietet eine zuverlässige Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Die schnurlose Maus CHERRY MW 2200 wird Ihnen ein treuer Begleiter auf Reisen und beim mobilen Arbeiten sein
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
111 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
100 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Beutel:
Ja
Breite:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
78 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Energieverbrauch:
15 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 55 °C
Konformitätsbescheinigungen:
CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, State Radio Regulation of China (SRRC), UKCA
Zweck:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1300 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Leises Klicken:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
notebook maus bluetooth
,
silent maus
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.