Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI
CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI
CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI
CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI
CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI
CHERRY MW 9100 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1305-JW-9100-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-9100-2
EAN/GTIN:
     4025112097256
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die kabellose CHERRY MW 9100 Computermaus schmiegt sich mit gummierten Seitenteilen und einer kompakten Form regelrecht in Ihre Hand. Eine hohe Auflösung von bis zu 2400 dpi lässt sich 3-stufig per Druck auf die DPI-Taste einstellen: 1000, 1600 oder 2400 dpi. Der eingebaute Lithium-Akku lädt per beiliegendem USB-C Kabel auch während die Maus in Verwendung ist. Eine Ladung reicht dabei für mehrere Wochen. Die zweifarbige Status-LED gibt Ihnen Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, den Verbindungsstatus, oder die aktuelle Auflösung.

Für maximale Flexibilität können Sie die CHERRY MW 9100 ohne Kabel entweder per Bluetooth® oder mit dem beiliegenden 2,4 GHz Funk USB-Empfänger verbinden. Ein Schiebeschalter am Boden der Maus lässt Sie zwischen diesen Verbindungsarten wechseln. So verbinden Sie z.B. ein Notebook per Bluetooth® und einen PC über den USB-Dongle. Nun bedienen Sie beide Geräte mit der gleichen Maus. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit einer AES-128-Verschlüsselung.
Doch damit nicht genug: Ein langlebiges Mausrad, eine magnetische Verriegelung für den USB-Empfänger und ein praktischer Transportbeutel: Überzeugen Sie sich von den vielen kleinen Details der MW 9100 Maus - Sie werden diese Funkmaus unterwegs und im Büro lieben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
112 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
160 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Beutel:
Ja
Breite:
62.5 mm
Tiefe:
33.5 mm
Höhe:
99 mm
Gewicht:
92 g
Breite des Empfängers:
14.5 mm
Tiefe des Empfängers:
6.5 mm
Höhe des Empfängers:
19 mm
Empfängergewicht:
3 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
550 mAh
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Gummigriffe:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Bluetooth-Version:
4.0
Zertifizierung:
CE FCC USB IF UKCA
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.