Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 9620 FPS Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MC 9620 FPS Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12000 DPI
CHERRY MC 9620 FPS Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12000 DPI
CHERRY MC 9620 FPS Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12000 DPI
CHERRY MC 9620 FPS Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12000 DPI
CHERRY MC 9620 FPS Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-9620
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-9620
EAN/GTIN:
     4025112089831
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Filigrane Arbeiten erfordern eine ruhige Hand. Egal ob beim Bearbeiten von Videos und Grafiken, oder der genauen Auswahl von Code- und Textzeilen. Mit unserer kabelgebundenen CHERRY MC 9620 FPS Computermaus sind Sie auf der sicheren Seite. Mit einer Auflösung von bis zu 12.000 dpi haben Sie selbst auf hochauflösenden Displays immer die komplette Kontrolle über den Cursor. Eine beleuchtete DPI-Taste zeigt die eingestellte DPI-Zahl an. Für ein garantiert ruckelfreies Erlebnis lässt sich die Geschwindigkeit auf bis zu 250 IPS (inch per second) regulieren.

Die kabelgebundene Maus kann dank ihrer hohen Sensibilität auch ausgezeichnet für das Gaming nach getaner Arbeit verwendet werden. Die integrierte LED-RGB-Beleuchtung lässt sich mit der downloadbaren CHERRY Gaming Software im Farbspektrum von 16,8 Millionen Farben einstellen. Die digitale wie analoge Signalverarbeitung steuern stufenlose Funktionen, ähnlich einem Controller.
Über drei einlegbare Gewichte sowie die in fünf Stufen ausfahrbare Handballenauflage lässt sich die Maus ergonomisch auf Sie anpassen. Die Teflon-Gleitflächen an der Unterseite sorgen für eine stabile Führung auf nahezu allen Oberflächen. Die hochwertigen Materialien und das progressive Design lassen die Maus perfekt in der Hand liegen.
Die CHERRY MC 9620 FPS Maus wird direkt über USB an Ihrem PC oder Laptop angeschlossen und ist dank Plug & Play sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
149 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
59 mm
Paketgewicht:
240 g
Breite:
68.5 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
39.5 mm
Gewicht:
145 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Kabellänge:
2 m
Anpassbares Gewicht:
Ja
Ausgleichsgewicht:
5 g
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Beleuchtung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
9
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
12000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
250 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Beschleunigung (Max.):
50 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
20
Zertifizierung:
WHQL cROHS FCC KCC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.