| |
|
| Artikel-Nr.: C1305-JM-0300-2 Herst.-Nr.: JM-0300-2 EAN/GTIN: 4025112074295 |
| |
|
| | |
| GENTIX - diese Maus lassen Sie nicht mehr los. Modernes Design, präzise rastendes Scrollrad und exakte Druckpunkte der Maustasten machen sie einmalig in ihrer Preisklasse. Die angenehme Haptik durch Seiten aus Voll-Gummi sorgt dafür, dass auch in hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann. Durch das 1,8m lange Kabel mit USB-Anschluss lässt sich die GENTIX-Maus schnell und einfach an jedem Notebook, PC oder Mac anstecken. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84716070 | Anzahl: | 1 | Schnellstartübersicht: | Ja | Paketgewicht: | 164 g | Gewicht: | 120 g | Produktabmessungen (B x T x H): | 111.5 x 68.5 x 35 mm | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 139 x 95 x 45 mm | USB erfordert: | Ja | Energiequelle: | Kabel | Energieverbrauch: | 100 mA | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Kabellänge: | 1.8 m | Plug: | Ja | Formfaktor: | Beidhändig | Produktfarbe: | Schwarz | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Gummigriffe: | Ja | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 60 °C | Zweck: | Büro | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Scroll Typ: | Rad | Knopfanzahl: | 3 | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Bildlaufrad: | Ja | Bewegung Auflösung: | 1000 DPI | Empfohlene Nutzung: | PC/Laptop | Anzahl der Scroll-Rollen: | 1 | Zertifizierung: | CE, FCC, c-tick, VDE GS, cTUVus, BSMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cherry maus gentix corded optical, bluetooth maus, bluetooth maus cherry |
| | |
| |