Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-PMH3 Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cherry ACTIVE KEY MMS AK-PMH3 Corded Scroll Sensor schwarz
Cherry ACTIVE KEY MMS AK-PMH3 Corded Scroll Sensor schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-PMH3OS-US-B
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-PMH3OS-US-B
EAN/GTIN:
     7061112136394
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die ergonomische Hygienemaus AK-PMH3 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren geeignet. Aufgrund ihres flachen und spaltfeien Designs sowie dem geschlossenen Scroll Sensor ermöglicht sie eine optimale Wischdesinfektion und schützt effektiv gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Sowohl für Rechts-, als auch Linkshänder ist die AK-PMH3 ein unverzichtbares Eingabegerät im Klinik- und Praxisalltag.

Hygienemaus mit Scroll Sensor für glänzende Oberflächen
Die Hygienemaus AK-PMH3 hat einen rundum versiegelten Silikonmantel, was sie absolut wasserdicht gegen eindringende Flüssigkeiten jeder Art macht. Eine Reinigung unter fließendem Wasser sowie eine gründliche Desinfektion ist damit problemlos möglich. Die Oberfläche ist komplett spaltfrei, sodass sich keine Desinfektionsmittelrückstände, Bakterien oder Keime darin absetzen können. Für eine hygienisch sichere Maus – Tag für Tag.

Beste Ergonomie
Das schlanke und reduzierte Design der Hygienemaus AK-PMH3 begeistert nicht nur optisch, sondern ermöglicht auch eine Dateneingabe unter optimalen ergonomischen Bedingungen. Eine Belastung des Handgelenks wird minimiert, womit ein angenehmes, schmerzfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume problemlos möglich ist.

Neueste Technik
Die technischen Finessen der AK-PMH3 liegen im Detail. Der Scrollsensor ersetzt das bekannte Scrollrad und beseitigt damit eine der größten Keimfallen einer üblichen PC-Maus. Der Sensor reagiert auf die gleiche Bewegung wie beim Bedienen des Scrollrads, sodass die Maus intuitiv richtig bedient wird. Das zweite technische Highlight liegt auf der Unterseite: Der flach abgedeckte Blaulichsensor. Dank ihm ist eine punktgenaue, ruckfreie Steuerung des Cursors möglich, selbst auf glänzenden Oberflächen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
425 mm
Höhe des Versandkartons:
267 mm
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
161 g
Breite:
65 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
126 g
Energiequelle:
Kabel
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Zweck:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Scroll Typ:
Berührung
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Touch-Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.