Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-C4110 Tastatur USB AZERTY Belgisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-C4110 Tastatur USB AZERTY Belgisch Weiß
CHERRY AK-C4110 Tastatur USB AZERTY Belgisch Weiß
CHERRY AK-C4110 Tastatur USB AZERTY Belgisch Weiß
CHERRY AK-C4110 Tastatur USB AZERTY Belgisch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-C4110F-U1-W/BE
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C4110F-U1-W/BE
EAN/GTIN:
     4025112097980
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Notebook Tastatur
Reinraumtastatur
Die kompakte Hygienetastatur AK-C4110 ist eine hochwertige PC-Tastatur im Notebook-Design. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Aufgrund ihrer geringen Größe ist sie besonders für den Einsatz bei geringen Platzverhältnissen geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
291 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Belgisch
Windows Tasten:
Ja
Schlüsselfahrtstrecke:
2.5 mm
Antriebskraft:
60 g
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC, EN-60601-1-2:2015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.