| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-BBBN Herst.-Nr.: 593-BBBN EAN/GTIN: 5397063223947 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Zyan - 1.200 Seiten für Dell C2660dn/C2665dnf Farbdrucker Überblick Die zyan Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C2660dn/C2665dnf von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.200 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Farbe: Cyan
- Enthaltene Anz.: 1
- Kapazität: Bis zu 1.200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- Dell C2660dn Colour Laser Printer
- Dell C2665dnf Multifunktioneel Kleuren Laser Printer
Kompatible Geräte: | | Dell: | C 2600 Series; C 2660 dn; C 2665 dnf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Tinte |
| | |
| |