| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11115 Herst.-Nr.: 593-11115 EAN/GTIN: 5397063054268 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C3760n/ C3760dn/ C3765dnf (7000 Seiten) Überblick Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker C37XX von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 7000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Farbe: Schwarz
- Enthaltene Anz.: 1
- Patronenleistung: High Capacity
- Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
- Kapazität: Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- C3760dn Farblaserdrucker
- C3760n Farblaserdrucker
- C3765dnf Multifunktions - Farblaserdrucker
Kompatible Geräte: | | Dell: | C 3700 Series; C 3760 dn; C 3760 n; C 3765 dnf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |