| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10926 Herst.-Nr.: 593-10926 EAN/GTIN: 884116017882 |
| |
|
| | |
| Dell - 5130cdn - Cyan - Tonerkassette mit Standardkapazität - 6.000 Seiten Überblick Die Cyan Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5130cdn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Übersicht techn. Daten - Produktbeschreibung: Dell - Tonerpatrone - Cyan
- Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Druckfarbe: Cyan
- Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
- Kapazität: Bis zu 6000 Seiten
- Enthaltene Menge: 1
- Entwickelt für: Farblaserdrucker 5130cdn
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- Dell 5130cdn Farblaserdrucker
Kompatible Geräte: | | Dell: | 5130 cdn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Tinte |
| | |
| |