| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10237 Herst.-Nr.: 593-10237 EAN/GTIN: 5397063053513 |
| |
|
| | |
| Dell - 1720 / 1720dn - Schwarz - Rücknahme für das Recycling - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 6.000 Seiten Die schwarze Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1720 / 1720dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei unserem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibilität: | Dell Laser Printer 1720, 1720dn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1720; 1720 dn; 1720 n; 1720 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |