| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10052 Herst.-Nr.: 593-10052 EAN/GTIN: 5391519384282 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Magenta mit Standardkapazität - 8.000 Seiten für 5100cn Die magenta Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5100cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Magenta | Kapazität: | Bis zu 8000 Seiten | Herstellergarantie: | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibilität: | Color Laser Printer 5100cn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 5100 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Tinte |
| | |
| |