| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-11329 Herst.-Nr.: 592-11329 EAN/GTIN: 5391519088159 |
| |
|
| | |
| Dell V313/V313w einzelner Verbrauch farbige Tintenpatrone mit hoher Kapazität - Kit Die farbige Kassette mit hoher Kapazität von Dell ist speziell für Dell™ V313/V313w All-In-One-Drucker hergestellt, die optimale Qualität und Leistung liefern. Sie verfügt über mikroskopische Tintentropfengröße für unglaubliche Schärfe und Detailgenauigkeit. Darüber hinaus erzeugt sie hoch auflösende Ausdrucke mit scharfen Bildern und klarem Text. Die Kassette unterstützt das Dell Ink Management System™, das einen niedrigen Tintenstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Erzeugt hoch auflösende Ausdrucke mit erweiterten Grafikfunktionen und scharfen Details Unterstützt das Dell™ Toner Management System, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht Papierausgabe in 340 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Kompatibilität: | Dell All-in-One Wireless Printer V515w, V515w (PRODUCT) RED, V515w Back-To-School Bundle, V515w Printer Ink Value Bundle |
Kompatible Geräte: | | Dell: | P 513 w; V 310 Series; V 313; V 313 w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, druckerpatrone, Tinte, Toner |
| | |
| |