Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     1817-197569
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HN1-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081715689
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Single-Slot-Design Das kompakte Design erhöht die Kompatibilität mit anderen PCIe-Peripheriegeräten und ermöglicht es sogar, mehrere ASUS GT 730 in einem einzigen System zu verbauen. Unterstützt 3 Monitore Die ASUS GeForce GT 730 ist eine kompakte Grafikkarte mit drei Ausgängen (HDMI, DVI und D-Sub), die bis zu drei Bildschirme gleichzeitig für bequemes Multitasking unterstützen kann.​ Auto-Extrem-Technologie Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. GPU Tweak II Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
153 g
Tiefe:
155 mm
Höhe:
69 mm
Breite:
20 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
228 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
382 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
1800 MHz
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 730
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
927 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
902 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Höhe der Halterung:
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schnittstelle:
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,38*
€ 78,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,40*
€ 78,12*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 61,08*
€ 82,28*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 83,95*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 83,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.