Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Grafikkarte Nvidia GeForce GT730 2 GB DDR3-RAM VGA, DVI, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793850-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HN1-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081715689
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Asus Grafikkarte Nvidia GeForce GT730 2 GB DDR3-RAM VGA,DVI,HDMI®

ASUS GT730-2GD3-BRK-EVO (2GB,DVI,HDMI,LP)

GPU-Takt Base 1800 MHz / GPU-Takt Boost
Nvidia GeForce GT730
Schnittstellen VGA,DVI,HDMI®
2 GB DDR3-RAM mit

Single-Slot-Design
Das kompakte Design erhöht die Kompatibilität mit anderen PCIe-Peripheriegeräten und ermöglicht es sogar, mehrere ASUS GT 730 in einem einzigen System zu verbauen.

Unterstützt 3 Monitore
Die ASUS GeForce GT 730 ist eine kompakte Grafikkarte mit drei Ausgängen (HDMI, DVI und D-Sub), die bis zu drei Bildschirme gleichzeitig für bequemes Multitasking unterstützen kann.

Auto-Extrem-Technologie
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

GPU Tweak II
Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

Ausstattung:
DasSingle-Slot-Design passt in kleine Gehäuse und lässt Platz für zusätzliche PCIe-Geräte
Unterstützt 3 Bildschirme – schließen Sie bis zu 3 Monitore an, um Multitasking zu ermöglichen
Die Auto-Extreme-Technologie nutzt die Automatisierung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
GPU Tweak II bietet intuitive Leistungsoptimierung, Temperatursteuerung und System-Monitoring

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · CUDA: Ja · Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce GT Multimedia · GPU-Takt Base: 1800 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Modell: GT730 · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · HDCP: Ja · Kühlung: Aktiv · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,DVI,HDMI® · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Systemstromversorgung (min.): 300 W

Systemvoraussetzungen:
PCI Express 2.0,Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Asus
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce GT Multimedia
CUDA:
Ja
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Modell:
GT730
HDCP:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | DVI | HDMI®
Systemstromversorgung (min.):
300 W
GPU-Takt Base:
1800 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, Asus, 90YV0HN1-M0NA00, Chipsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,41*
€ 78,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,43*
€ 78,25*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 61,12*
€ 82,50*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 86,19*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.