Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
ASUS ROG EYE S Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH0350-B2UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH0350-B2UA00
EAN/GTIN:
     4711081122029
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Laptop Webcam
Notebook Cam
Professionelles Streaming mit ASUS AI Noise-Cancelling-Mikrofon Die ROG Eye S ist eine Full HD-Webcam mit 60 FPS und einem KI-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Sie lässt sich auf gerade einmal 17mm zusammenklappen und passt so problemlos in jede Tasche. Wenn du bereit bist zu streamen, kannst du die Kamera einfach mit einem USB-Typ-A-Anschluss verbinden und loslegen. Richte die Kamera im perfekten Winkel aus und erlebe gestochen scharfe, flüssige Videoübertragungen mit erstklassigem Ton. Flüssiger und schärfer Full-HD-Streaming Ambitionierte Streamer sind auf extrem hohe Bildwiederholraten angewiesen – und genau diese liefert die ROG Eye S mit einer Auflösung von 1080p und 60 FPS. Das ist die doppelte Bildrate im Vergleich zu konventionellen Kameras, wodurch sich mehr Details und feinere Nuancen bei der Mimik einfangen lassen. Hellere und klarere Bilder Die ROG Eye S verfügt über die sogenannten Face-Auto-Exposure- und Autofokus-Technologien, die in Sekundenschnelle dein Gesicht erkennen und das Bild entsprechend feinjustieren. Dadurch erscheint dein Gesicht automatisch heller und schärfer, so dass du dich vom Hintergrund abhebst. Das ist die ideale Lösung zu Streamen aus einer abgedunkelten Gaming-Höhle! Blauglasfilter Die ROG Eye S ist mit blauem Glas ausgestattet, das Infrarotlicht filtert und Farbverschiebungen reduziert. Auf diese Weise wird der Farbstich beseitigt, der beim Streaming auftreten kann, und damit die Bildqualität verbessert. Beamforming-Mikrofone mit AI-Noise-Cancelling-Technologie Die Beamforming-Mikrofone mit ASUS AI Noise Cancelation-Technologie verleihen der ROG Eye S ein perfektes Klangbild. Die smarten Mikrofone sind in der Lage, 500 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen zu erkennen und zu minimieren sowie gleichzeitig die Obertöne der Stimme zu erhalten, um eine kristallklare Kommunikation zu gewährleisten. Hintergrundgeräusche wie Stimmengewirr, Tastaturgeräusche und Mausklicks werden um bis zu 95% reduziert. Kompakt und faltbar Die ROG Eye S ist kompakt und schlank – sie lässt sich auf gerade einmal 17mm zusammenfalten und passt damit problemlos in jede Tasche. Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen stabil an jedem modernen Laptop befestigen und passt perfekt zum Style der ROG-Modelle. Für zusätzliche Flexibilität verfügt der Standfuß aus einer Aluminiumlegierung über eine Standard-Kamerahalterung (1/4"-Durchmesser, mit 20 Gewinden pro Zoll), so dass die ROG Eye S problemlos auch auf einem Stativ befestigt werden kann. Armoury Crate Die ASUS Armoury Crate Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die volle Kontrolle über die Mikrofoneinstellungen ermöglicht. Hier kannst du die AI-Noise-Cancelling-Stufe einstellen oder die Beamforming-Technologie ein- und ausschalten, um eine kristallklare Kommunikation zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85258900
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl:
2
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
139 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
28.8 mm
Höhe:
16.6 mm
Megapixel (ca.):
5 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Gesichtserkennung:
Ja
Maximale Framerate:
60 fps
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 1944p
Autofokus:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, asus webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.