Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
ASUS ROG Ranger BP2701 Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB06L0-BBP000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB06L0-BBP000
EAN/GTIN:
     4718017800334
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Reflektionen mit Style
Der ROG Ranger BP2701 ist ein leichtgewichtiger Rucksack, der dein Stilbewusstsein zum Ausdruck bringt. Außen präsentiert er sich mit einem kräftigen Slash-Muster, einer reflektierenden Oberfläche und einem holografischen ROG-Logo inklusive Schriftzug.

Der Ranger BP2701 besteht aus widerstandsfähigem, hochfestem Polyester, das sowohl wasserabweisend als auch unempfindlich gegen Kratzer ist. Die Materialien ermöglichen ein niedriges Gewicht von nur 0,93 kg für maximalen Komfort, wenn du unterwegs bist.

Ein Level-Up für deinen Stauraum
Der 22 Liter große ROG Ranger BP2701 Gaming- Rucksack verfügt über ein großes, gepolstertes Innenfach für ein 17-Zoll-Notebook. In mehreren kleineren Taschen ist zusätzlich Platz für eine normalgroße Tastatur, Maus und Mauspad, Headset, Ladegerät und andere Ausrüstung.

Eine wasserdichte Tasche auf der Oberseite des Rucksacks bietet schnellen Zugriff auf wichtige Dinge wie eine Powerbank oder Kopfhörer.

Kühl und komfortabel
Drei hochwertige Rückenpolster aus Mesh-Gewebe ermöglichen nicht nur eine kühle Luftzirkulation, sondern passen sich auch optimal deiner natürlichen Körperhaltung an.

Die verstellbaren, gepolsterten Lycra-Schultergurte liegen genau auf deinen Schultern, während der Brustgurt nach oben oder unten verschoben werden kann, um einen perfekten Sitz und maximalen Tragekomfort zu erreichen.

Entwickelt für hohen Komfort im täglichen Einsatz
Ein integrierter Gepäckgurt sorgt für zusätzlichen Komfort im Alltag und gibt dir die Möglichkeit, den Ranger BP2701 in Sekundenschnelle an anderen Gepäckstücken zu befestigen.

An der Seite befindet sich außerdem ein Reißverschluss, mit dem du bequem auf eine versteckte Tasche zugreifen kannst.
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Tiefe:
490 mm
Höhe:
155 mm
Gewicht:
930 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
17 "
Wasserfest:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.