 |  |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorsockel: | LGA 2066 (Socket R4) |
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne: | 4, 6 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI |
Diskreter Grafik support: | Ja |
Komponente für: | Arbeitsstation |
Motherboardformfaktor: | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | Intel |
Motherboard Chipsatz: | Intel® X299 |
Clear-CMOS-Taste: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Intel® I210-AT |
Intel® Optane™ Memory-bereit: | Ja |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: | 16GB |
Gewicht: | 2289 g |
Zahl der DIMM Slots: | 8 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA III |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 8 |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
ECC-Kompatibilität: | Nicht-ECC |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2600,3600,4133 MHz |
Breite: | 305 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Höhe: | 291 mm |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 |
SATA III Anschlüsse: | 6 |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
TPM-Anschluss: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |