Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP002W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 7735HS 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP002W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 7735HS 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwar...
ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP002W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 7735HS 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwar...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NR0E85-M00030
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0E85-M00030
EAN/GTIN:
     4711387068175
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Mecha Gray
Marktpositionierung:
Gaming
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
1-zone RGB
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2200 g
Breite:
354 mm
Tiefe:
251 mm
Höhe (vorne):
22.4 mm
Höhe (hinten):
24.9 mm
Netzteilstärke:
240 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
12 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7735HS
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.75 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
20 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,03*
€ 1.293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,67*
€ 1.281,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,02*
€ 1.237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,69*
€ 1.207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,76*
€ 1.162,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.